曜日別特売

引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLLKTシリーズ

引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLLKTシリーズ - TRUSCO引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLLKTシリーズ - TRUSCO

引張りリンク用のリテーナとボルトです。

用途プラスチック金型の部品として。材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21612905T-LLKT10255-8194引張りリンクA:1911166.5
400
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612914T-LLKT10-18257-3804引張りリンクA:1918166.5
540
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612930T-LLKT13257-3269引張りリンクA:2511199
500
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612939T-LLKT13-18257-3882引張りリンクA:2518199
670
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612948T-LLKT16257-3845引張りリンクA:32112211
610
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612957T-LLKT16-18255-3367引張りリンクA:32182211
770
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612966T-LLKT20255-8135引張りリンクA:38112613
690
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612975T-LLKT20-18256-9154引張りリンクA:38182613
890
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする