引張りリンク専用ボルト

引張りリンク専用ボルト - TRUSCO引張りリンク専用ボルト - TRUSCO

引張りリンク用のボルトです。

用途プラスチック金型の部品として。材質SCM435(硬度:33~38HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21612747T-LLKB10-13257-3343引張りリンクA:19131612
190
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612756T-LLKB10-20257-3259引張りリンクA:19201612
190
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612774T-LLKB13-20257-3835引張りリンクA:25201816
280
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612790T-LLKB16-13257-0667引張りリンクA:32132418
530
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612799T-LLKB16-20255-6516引張りリンクA:32202418
530
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612808T-LLKB20-13255-8170引張りリンクA:38132724
950
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612817T-LLKB20-20257-3885引張りリンクA:38202724
800
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
21612765T-LLKB13-13255-8103引張りリンクA:25131816
280
219
241(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする