プレート式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車

プレート式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車 - TRUSCOプレート式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車 - TRUSCO

低床式重荷重用双輪キャスターです。
双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で走行も軽く静かで旋回もスムーズです。

用途
機械装置
音響機材
なかなか動かせない機械や箱物に
材質金具:スチール(SPCC)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、 本体:強化ナイロン、車輪:強化ナイロン車輪幅(mm)106穴径d(Φmm)13.1取付高H(mm)91.1取付ピッチY(mm)68~71取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300取付座A(mm)90車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)68~71取付座B(mm)90内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21615714THCN66-P255-5297自在式
14,820
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615730THCNS66-P255-5300自在式(ストッパー付)
19,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする