TRUSCO
ねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車
低床式重荷重用双輪キャスターです。
双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で旋回もスムーズです。
用途
機械装置
音響機材
なかなか動かせない機械や箱物に
車輪幅(mm)
106
取付高H(mm)
81
軸長L(mm)
25
許容荷重(daN)
300
車輪径D(Φmm)
66
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
タイプ
ねじピッチ(mm)
ねじT
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21615766
THCN66-B M16XP2.0
255-5303
金具:スチール(S45C)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:強化ナイロン、車輪:強化ナイロン
自在式
2
M16
¥
13,320
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615775
THCN66-B M20XP2.5
255-5302
金具:スチール(S45C)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、 本体:強化ナイロン、車輪:強化ナイロン
自在式
2.5
M20
¥
13,320
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615784
THCNS66-B M16XP2.0
255-5305
金具:スチール(S45C)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、 本体:強化ナイロン、車輪:強化ナイロン
自在式(ストッパー付)
2
M16
¥
17,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615800
THCNS66-B M20xP2.5
255-5304
金具:スチール(S45C)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、 本体:強化ナイロン、車輪:強化ナイロン
自在式(ストッパー付)
2.5
M20
¥
17,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください