防水プラグ

防水プラグ - TRUSCO防水プラグ - TRUSCO防水プラグ - TRUSCO

ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。

仕様防水/○内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
適合電線(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21609308TME2542257-2543接地2P125152CT1.25~2 VCT2
930
699
769(税込)
当日出荷
21609405TMP2520257-2544接地3P250202CT・VCT3.5~5.5
1,460
1,098
1,208(税込)
当日出荷
21609448TMP2536257-2542接地3P250152CT1.25・2 VCT2
1,000
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609475TMP2540257-2545接地3P250302CT・VCT5.5~8.0
2,800
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする