防水コネクタボディー

防水コネクタボディー - TRUSCO防水コネクタボディー - TRUSCO防水コネクタボディー - TRUSCO防水コネクタボディー - TRUSCO防水コネクタボディー - TRUSCO

ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。
座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。

仕様防水/○内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
適合電線(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21609089TMC2615257-2531接地3P250202CT・VCT3.5~5.5
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
21609159TMC2620257-2533接地3P25015VCT1.25・2 VCT2
1,230
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609168TMC2623-N257-2515接地3P250302CT・VCT5.5~8.0
3,450
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609177TME2624257-2517接地2P150152CT1.25~2 VCT2
1,080
819
901(税込)
当日出荷
21609186TME2628-N257-2516接地2P250152CT1.25~2 VCT2
1,270
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする