TRUSCO
引掛コネクタボディー
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
適合電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21609125
TMH2634
257-2519
接地3P
250
20
2CT・VCT3.5~5.5
¥
2,510
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609195
TMH2630
257-2521
2P
125
15
2CT0.75~2 VCT2
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609204
TMH2631
257-2520
接地2P
125
15
2CT0.75~2 VCT2
¥
1,660
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609220
TMH2633
257-2518
3P
250
20
2CT2~3.5 VCT3.5
¥
2,160
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609229
TMH2638
257-2523
接地3P
250
30
2CT・VCT5.5
¥
4,150
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
21609238
TMH2648
257-2522
接地3P
250
20
2CT1.25・2 VCT3.5
¥
2,480
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください