TRUSCO
ゴムプラグ
弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類
プラグ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P15A125V
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合電線(mm
2
)
適合電線
防水
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21609387
TMP2506-N
257-2553
1CT.VCT0.75~2VCTF2
1CT・VCT0.75~2 VCTF2
×
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
21609396
TMP2518
257-2552
2CT0.75~2VCT2
2CT0.75~2 VCT2
○
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください