ゴムコネクタボディー

ゴムコネクタボディー - TRUSCOゴムコネクタボディー - TRUSCO

弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。

極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合電線(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21609134TMC2608257-25132CT0.75~2 VCT2
620
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609150TMC2616257-25141CT・VCT0.75~2 VCTF2
580
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする