曜日別特売

ゴムプラグ

ゴムプラグ - TRUSCOゴムプラグ - TRUSCOゴムプラグ - TRUSCOゴムプラグ - TRUSCOゴムプラグ - TRUSCOゴムプラグ - TRUSCO

コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。

種類プラグ防水×内容量1個
全6種類を絞り込む
定格電圧(V)
定格電流(A)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
適合電線(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21609299TME2538257-25362P125151CT.VCT0.75~2 VCTF2
580
439
483(税込)
当日出荷
21609317TME2547-N257-25372P250152CT0.75~2 VCT1.25・2
620
469
516(税込)
当日出荷
21609414TMP2523257-25413P250152CT0.75~2 .VCT1.25・2
860
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609430TMP2525257-25383P250202CT.VCT2・3.5
1,300
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609439TMP2526257-25403P250201CT2~5.5VCT 3.5~5.5/VCTF5.5
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
21609457TMP2537257-25393P250152CT.VCT0.75~2
990
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする