曜日別特売

丸型マグネラッチ

丸型マグネラッチ - TRUSCO丸型マグネラッチ - TRUSCO

指先で軽く押すだけで扉が開きます。
扉を閉める時は、指先で軽く押すだけでマグネットが扉をキャッチします。
本体を回転させることで、取付後に13mmの前後調節が可能です。

用途扉などの保持に。付属品受座、十字穴付丸木ねじ(3.1×13)×4本、十字穴付丸皿木ねじ(3.1×13)×1本材質本体:ポリプロピレン(PP)、受座:鋼(SPCC)全長(mm)44.8吸着力(N)4.9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※大きな扉には使用できません。
※蝶番はキャッチなしをご利用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21616186TPR-25BK256-3275ブラック
730
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616195TPR-25WT256-3274ホワイト
730
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする