曜日別特売

マンテルチェーン スチール

マンテルチェーン スチール - TRUSCOマンテルチェーン スチール - TRUSCOマンテルチェーン スチール - TRUSCOマンテルチェーン スチール - TRUSCO

チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。

用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。材質スチール(SWRM)、表面処理:クロームRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
チェーン径(Φmm)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21606255TIS16N-1M257-616311.61.60.09
360
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606280TIS16N-3M257-615931.61.60.09
940
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606289TIS16N-5M257-674351.61.60.09
1,530
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606298TIS16N-10M257-6169101.61.60.09
2,910
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606307TIM20-1M257-61711220.39
390
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606316TIM20-2M257-61562220.39
720
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606325TIM20-3M257-61603220.39
1,050
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606334TIM20-5M257-61655220.39
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606350TIM20-10M257-615710220.39
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
21606359TIM123-1M257-616812.32.30.49
480
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606368TIM123-2M257-615422.32.30.49
890
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606377TIM123-3M257-673932.32.30.49
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606386TIM123-5M257-617052.32.30.49
2,090
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606395TIM123-10M257-6166102.32.30.49
4,050
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606404TIM126-1M257-674212.62.60.58
530
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606420TIM126-2M257-615822.62.60.58
1,010
869
956(税込)
当日出荷
21606429TIM126-3M257-674432.62.60.58
1,450
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606438TIM126-5M257-616452.62.60.58
2,370
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606447TIM126-10M257-6155102.62.60.58
4,610
3,998
4,398(税込)
当日出荷
21606490TIM132CR-1M257-617313.23.20.98
900
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606499TIM132CR-2M257-674023.23.20.98
1,640
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606508TIM132CR-3M257-616233.23.20.98
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606517TIM132CR-5M257-617253.23.20.98
3,860
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606526TIM132CR-10M257-6167103.23.20.98
7,540
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606264TIS16N-2M257-616121.61.60.09
640
549
604(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする