マンテルチェーン ステンレス

マンテルチェーン ステンレス - TRUSCOマンテルチェーン ステンレス - TRUSCOマンテルチェーン ステンレス - TRUSCOマンテルチェーン ステンレス - TRUSCO

チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
サビに強いステンレス製です。

用途
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
連結部品・軽量物の吊り下げ用
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全23種類を絞り込む
全長(m)
チェーン径(Φmm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
チェーン径(Φmm)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21606456TSM132-1M257-675113.23.21.47
1,940
1,698
1,868(税込)
当日出荷
21606465TSM132-2M257-674923.23.21.47
3,700
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606474TSM132-3M257-675633.23.21.47
5,440
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606535TSS16N-1M257-675011.61.60.07
910
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606544TSS16N-2M257-675221.61.60.07
1,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606560TSS16N-3M257-676331.61.60.07
2,550
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606569TSS16N-5M257-674851.61.60.07
4,140
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606578TSS16N-10M257-6747101.61.60.07
8,140
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606587TSM20-1M257-67681220.58
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
21606596TSM20-2M257-67652220.58
2,280
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606605TSM20-3M257-67573220.58
3,340
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606614TSM20-5M257-67625220.58
5,490
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606630TSM20-10M257-676410220.58
10,830
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606639TSM123-1M257-676912.32.30.78
1,270
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606648TSM123-2M257-674622.32.30.78
2,420
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606657TSM123-3M257-674532.32.30.78
3,570
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606666TSM123-5M257-676652.32.30.78
5,820
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606675TSM123-10M257-6758102.32.30.78
11,450
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606684TSM126-1M257-675512.62.60.98
1,450
1,298
1,428(税込)
当日出荷
21606700TSM126-2M257-675422.62.60.98
2,780
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606709TSM126-3M257-676032.62.60.98
4,110
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606718TSM126-5M257-675352.62.60.98
6,750
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606727TSM126-10M257-6761102.62.60.98
13,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする