TRUSCO
エアラチェットレンチ
エコノミータイプのエアラチェットレンチです。
車両整備などのネジの脱着に最適です。
回転調整のしやすいスロットルレバーです。
用途
車両の内装、外装、エンジン回りのネジの脱着作業に。
機械などの分解、組み立て作業に。
あらゆるネジ・ボルトの脱着作業に。
付属品
カップリング
トラスコ品番
256-6779
全長(mm)
165
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
250
使用空気圧力(MPa)
統合:0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.35
最大締付トルク(N・m)
20
排気方式
後方
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
RC1/4
ハウジング(mm)
幅:31
使用エアーホース内径(Φmm)
6
アズワン品番
65-1970-05
口金寸法(mm)
1/4
内容量
1台
注意
※消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
※正しい周速回転数にあったものをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21616256
ARR38
¥
17,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください