TRUSCO
研究用白衣 男性サイズ
綿混紡の素材で通気性に優れ、着心地が軽いタイプです。
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
通気性
内容量
1着
注意
※上着のみです。
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
タイプ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21604058
WLC-MS-M
217-9446
M
シングル
114
44
¥
6,990
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21604067
WLC-MS-L
217-9444
L
シングル
119
46
¥
6,990
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
21604076
WLC-MS-LL
217-9445
LL
シングル
124
47
¥
6,990
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21604085
WLC-MS-3L
217-9443
3L
シングル
134
49
¥
6,990
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21604137
WLC-MD-L
217-9440
L
ダブル
119
46
¥
7,180
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21604128
WLC-MD-M
217-9442
M
シングル
114
44
¥
6,640
取扱い終了
21604146
WLC-MD-LL
217-9441
LL
シングル
124
47
¥
6,640
取扱い終了
21604155
WLC-MD-3L
217-9439
3L
シングル
134
49
¥
6,640
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください