TRUSCO
研究用白衣 女性サイズ
綿混紡の素材で通気性に優れ、着心地が軽いタイプです。
色
ホワイト
タイプ
ダブル
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
通気性
内容量
1着
注意
※上着のみです。
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21604110
WLC-WS-M
217-9451
M
104
40
55
¥
6,990
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21604164
WLC-WD-S
217-9449
S
100
39
55
¥
7,180
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21604094
WLC-WS-S
217-9452
S
100
39
55
¥
6,470
取扱い終了
21604119
WLC-WS-L
217-9450
L
108
41
57
¥
6,470
取扱い終了
21604180
WLC-WD-M
217-9448
M
104
40
55
¥
6,640
取扱い終了
21604189
WLC-WD-L
217-9447
L
108
41
57
¥
6,640
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください