TRUSCO
耐薬品性スモック
ハイネックタイプなので首周りからの薬品や溶剤の侵入を防ぎます。
耐薬品性に優れています。
トラスコ品番
246-0809
材質
ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコート
色
ホワイト
サイズ
フリー
胸囲(cm)
117
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
100
アズワン品番
65-1986-27
内容量
1着
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21604426
CR-HSM
¥
27,740
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください