防草シート(耐候5年)

防草シート(耐候5年) - TRUSCO防草シート(耐候5年) - TRUSCO

通気性、透水性を兼ね備えたポリプロピレン(PP)クロスです。
しなやかさと強い強度を保持した性能を有します。
遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。

用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.4~0.5引張強度縦1150N/5cm、横1000N/5cm引裂強度縦400N、横300N耐候年数(年)5内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21615084TBO5-2050-BK257-0879502
39,600
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21615100TBO5-20100-BK257-08781002
76,560
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21615066TBO5-1050-BK257-0880501
19,800
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
21615075TBO5-10100-BK257-08811001
38,280
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする