ポリエステル製防草シート ”長繊維不織布アクスター[[R上]]”

ポリエステル製防草シート ”長繊維不織布アクスター[[R上]]” - TRUSCOポリエステル製防草シート ”長繊維不織布アクスター[[R上]]” - TRUSCO

東レ製ポリエステル長繊維不織布アクスター[[R上]]を使用した防草シートです。
強度、耐候性、耐久性を兼ね備えています。
非常に高い繊維密度のため雑草の芽の貫通を許さず、遮光性により雑草の光合成を阻止します。

用途防草用、土木法面施工、砂利下補強対策用に。材質ポリエステル100%長さ(m)25内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
引張強度
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21617516TBO150-1025261-50650.4縦294N/5cm、横196N/5cm1.05
13,430
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617525TBO150-2125261-50640.4縦294N/5cm、横196N/5cm2.1
24,730
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
21617534TBO200-1025261-50600.5縦637N/5cm、横294N/5cm1.05
17,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
21617550TBO200-2125261-50630.5縦637N/5cm、横294N/5cm2.1
32,360
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
21617559TBO260-1025261-50610.6縦785N/5cm、横490N/5cm1.05
22,590
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
21617568TBO260-2125261-50620.6縦785N/5cm、横490N/5cm2.1
43,650
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする