防草シート(耐候1年)

防草シート(耐候1年) - TRUSCO防草シート(耐候1年) - TRUSCO

通気性、透水性を兼ね備えたポリプロピレン(PP)クロスです。
遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。

用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.15~0.2長さ(m)50引張強度縦900N/5cm、横800N/5cm引裂強度縦300N、横250N耐候年数(年)1内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21615240TBO1-1050-BK257-08701
6,930
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615258TBO1-2050-BK257-08712
13,860
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
21615276TBO1-1050-GN257-08751
6,930
取扱い終了
21615294TBO1-2050-GN257-08772
13,860
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする