両面ハトメプライヤーセット(アルミ用)

両面ハトメプライヤーセット(アルミ用) - TRUSCO両面ハトメプライヤーセット(アルミ用) - TRUSCO両面ハトメプライヤーセット(アルミ用) - TRUSCO両面ハトメプライヤーセット(アルミ用) - TRUSCO

両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。
セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。
コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。
コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。

用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)内容量1セット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
セット内容
下穴径(Φmm)
ハトメ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21606018THP-PHSET4ハトメコマ:5257-2191ハトメパンチ プライヤー型(THP-PH)、アルミ製両面ハトメ4mm(100組)、専用ハトメコマ(THP-K4)、下穴用ポンチ5付属:100組
4,180
3,598
3,958(税込)
当日出荷
21606027THP-PHSET5ハトメコマ:6257-2192ハトメパンチ プライヤー型(THP-PH)、アルミ製両面ハトメ5mm(100組)、専用ハトメコマ(THP-K5)、下穴用ポンチ6付属:100組
4,180
3,598
3,958(税込)
当日出荷
21606036THP-PHSET7ハトメコマ:7257-2190ハトメパンチ プライヤー型(THP-PH)、アルミ製両面ハトメ7mm(50組)、専用ハトメコマ(THP-K7)、下穴用ポンチ7付属:50組
4,180
3,598
3,958(税込)
当日出荷
21606045THP-PHSET8ハトメコマ:8257-2187ハトメパンチ プライヤー型(THP-PH)、アルミ製両面ハトメ8mm(50組)、専用ハトメコマ(THP-K8N)、下穴用ポンチ8付属:50組
4,120
3,598
3,958(税込)
当日出荷
21606054THP-PHSET10ハトメコマ:10257-2188ハトメパンチ プライヤー型(THP-PH)、アルミ製両面ハトメ10mm(15組)、専用ハトメコマ(THP-K10N)、下穴用ポンチ10付属:15組
4,120
3,598
3,958(税込)
当日出荷
21606070THP-PHSET12ハトメコマ:12257-2193ハトメパンチ プライヤー型(THP-PH)、アルミ製両面ハトメ12mm(10組)、専用ハトメコマ(THP-K12N)、下穴用ポンチ12付属:10組
4,280
3,698
4,068(税込)
当日出荷
21606079THP-PHSET15ハトメコマ:15257-2189ハトメパンチ プライヤー型(THP-PH)、アルミ製両面ハトメ15mm(5組)、専用ハトメコマ(THP-K15N)、下穴用ポンチ15付属:5組
4,280
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする