曜日別特売

ダイグラインダー

ダイグラインダー - TRUSCOダイグラインダー - TRUSCOダイグラインダー - TRUSCO

中・重研削作業に最適です。
超硬ロータリーバーが使用できます。
軸付砥石は25mmまでフラップホイールは35mmまで使用できます。

用途
金型の仕上げ研磨作業に。
面取りやパイプなどの内面研磨に。
付属品カップリング高さ(mm)37無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6砥石寸法(mm)適合:25使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)86、空気消費量(m3/min)0.3コレットサイズ(mm)6排気方式前方横ホース取付口RC1/4口金寸法(mm)1/4内容量1台
注意
※消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
※正しい周速回転数にあったものをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21616116DG6R256-678718065-1989-76
29,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616125DG6L256-678616865-1989-75
30,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする