TRUSCO
ベビーダイグラインダー
軸付砥石、軸付フラップホイールも使用可能です。
超硬ロータリーバーは使用できません。
砥石は20mm、フラップホイールは25mmまで使用できます。
用途
溶接後の仕上げ、樹脂などの研磨作業に。
バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。
付属品
カップリング
トラスコ品番
256-6782
全長(mm)
153
高さ(mm)
32
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
27000
チャック内径(Φmm)
6
砥石寸法(mm)
適合:20
使用空気圧力(MPa)
0.6
騒音値(dB)
80
空気消費量(m
3
/min)
0.38
コレットサイズ(mm)
6
排気方式
前方
ホース取付口
NPT1/4
アズワン品番
65-1976-24
口金寸法(mm)
1/4
内容量
1台
注意
※消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
※正しい周速回転数にあったものをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21616107
BDG6L
¥
19,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください