TRUSCO
アングルダイグラインダー
小型軽量で取り回しが抜群です。
奥まった箇所の研磨も可能です。
用途
アルミダイカストのバリ取りに。
金属加工のバリ取りをジスクペーパーで除去する作業に。
スポット溶接後の研磨処理に。
付属品
スピードコントローラー、ワンタッチパッド(6mm軸)、カップリング、カップリング
トラスコ品番
256-6778
全長(mm)
135
高さ(mm)
80
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.6
騒音値(dB)
80
ペーパー寸法(mm)
50
空気消費量(m
3
/min)
0.4
コレットサイズ(mm)
6
排気方式
前方横
ホース取付口
G1/4
アズワン品番
65-1968-41
口金寸法(mm)
1/4
内容量
1台
注意
※消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
※正しい周速回転数にあったものをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21616098
ADG6L
¥
31,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください