TRUSCO
ベビーアングルグラインダー
100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。
砥石もジスクペーパーも使用できます。
ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。
用途
溶接後の研磨作業に。
ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。
塗膜はがし、サビ落とし作業に。
寸法(mm)
砥石・ディスク:50
高さ(mm)
68
奥行(mm)
70
ねじ径
パッド:M6
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
使用空気圧力(MPa)
0.6
騒音値(dB)
80
ペーパー寸法(mm)
50
空気消費量(m
3
/min)
0.4
排気方式
前方横
パッドサイズ(mm)
48
ディスク寸法(mm)
50
口金寸法(mm)
1/4
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
適合:50×4×9.53
内容量
1台
注意
※消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
※正しい周速回転数にあったものをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
全長(mm)
ホース取付口
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21616150
BAG50R
スピコン(BAG50Lのみ)、ワンタッチパッド(M6)、、カップリング、カップリング
256-6781
145
RC1/4
65-1975-88
¥
36,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616159
BAG50L
スピコン、ワンタッチパッド(M6)、、カップリング、カップリング
256-6780
135
G1/4
65-1975-87
¥
36,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください