TRUSCO
ダブルアクションサンダー
小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。
アルミホイールの隙間など通常のダブルアクションサンダーが入らないところなどに最適です。
軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途
金属、木工などの塗装時の研磨作業に。
金属、樹脂などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。
車両の軽補修研磨作業などに。
付属品
マジックパッド、カップリング
幅(mm)
偏心:3
高さ(mm)
84
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
使用空気圧力(MPa)
0.6
騒音値(dB)
85
空気消費量(m
3
/min)
0.38
排気方式
前方
ホース取付口
G1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
6
オービットダイヤ(mm)
3
口金寸法(mm)
1/4
内容量
1台
注意
※消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
※正しい周速回転数にあったものをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
全長(mm)
品名
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21616229
DAS50L
256-6784
48
185
2インチダブルアクションサンダー
48
¥
39,100
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616238
DAS75L
256-6785
72
197
3インチダブルアクションサンダー
72
¥
39,100
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください