TRUSCO
ミニダブルアクションサンダー
ミニサイズのダブルアクションサンダーで狭い個所や小研磨に最適です。
指でレバー操作ができるため操作性が高いです。
バフによる小面積の磨き作業も可能です。
用途
金属などの小面積の仕上げ研磨作業に。
小面積のフェザーエッジ出し、パテ研ぎ作業に。
バフを使用しての磨き作業に。
高さ(mm)
95
ねじ径
パッド:5/16-24UNF
口金
1/4
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
使用空気圧力(MPa)
0.6
騒音値(dB)
83
空気消費量(m
3
/min)
0.28
排気方式
後方
ホース取付口
G1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
6
オービットダイヤ(mm)
3
内容量
1台
注意
※消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
※正しい周速回転数にあったものをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
寸法(mm)
全長(mm)
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21616204
MDAS75L
マジックパッド、カプラ
256-6789
72
211
3インチダブルアクションサンダー
¥
36,420
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616220
MDAS50L
マジックパッド、カップリング
256-6788
45
198
2インチダブルアクションサンダー
¥
36,420
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください