TRUSCO
ベビーアングルサンダー
小型軽量で取り回しが抜群です。
小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。
用途
アルミ加工品などのバリ取り作業に。
樹脂研磨、塗膜はがしなどの作業に。
バフを使用しての磨き作業に。
全長(mm)
135
排気方式
前方横
ホース取付口
G1/4
付属品
スピードコントローラー、マジックパッド、カップリング
トラスコ品番
256-6783
高さ(mm)
65
ねじ径
パッド:M6
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
使用空気圧力(MPa)
0.6
騒音値(dB)
80
ペーパー寸法(mm)
50
空気消費量(m
3
/min)
0.4
パット径(Φmm)
48
アズワン品番
65-1977-05
口金寸法(mm)
1/4
内容量
1台
注意
※消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
※正しい周速回転数にあったものをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
パット径(Φmm)
空気消費量(m
3
/min)
使用空気圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21616089
BGR50
22000
48
0.4
0.6
¥
28,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください