TRUSCO
エアダスター
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。
長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
ノズル部分で流量調整ができます。
用途
一般ダスト作業に。
トラスコ品番
243-3728
全長(mm)
127.5
材質(本体)
本体:アルミニウム
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル長(mm)
27
ノズル口径(Φmm)
2
適合ノズル
TD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアー取付口
1/4プラグ
ノズル取付口
G1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21605458
TD-70B-2WRP
¥
3,020
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください