TRUSCO
モーターフィルター
モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。
オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。
用途
モーターの吸い込み口のフィルターに。
材質
ポリエステル、アクリル
厚さ(mm)
8
タイプ
カットタイプ
耐熱温度(℃)
170
難燃性
JIS L 1091 A-1法 区分3適合
捕集効率(%)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
初期圧力損失(Pa)
51
ろ過風速(m/s)
2
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21607610
TM100S
257-9645
0.1
(本体)100
¥
1,840
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
21607619
TM120S
257-9647
0.1
(本体)120
¥
2,070
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
21607628
TM150S
257-9649
0.1
(本体)150
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
21607637
TM175S
257-9648
0.1
(本体)175
¥
2,620
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
21607646
TM200S
257-9646
0.1
(本体)200
¥
3,020
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607655
TM230S
257-9643
0.2
(本体)230
¥
3,480
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
21607664
TM260S
257-9652
0.2
(本体)260
¥
3,930
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
21607680
TM300S
257-9653
0.2
(本体)300
¥
4,920
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
21607689
TM350S
257-9650
0.2
(本体)350
¥
6,260
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607698
TM400S
257-9644
0.2
(本体)400
¥
7,860
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください