TRUSCO
カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。
固定用の治具等が無くても固定できます。
難燃性の不織布を使用しています。
ノンハロゲン素材を使用しています。
ハサミで簡単にカットできます。
用途
工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。
パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。
エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
4
タイプ
カットタイプ
風速(m/s)
1.5
耐熱温度(℃)
95
難燃性
JIS L 1091 A-1法 区分3適合
捕集効率(%)
66.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
初期圧力損失(Pa)
24
内容量
1箱(10枚)
注意
※貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。
※吸気量の多い機器やファンカバーの無いものにはご使用しないでください。
※フィルターが汚れてきたら取り換えてください。
※フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21607418
TNL2020S
257-8180
200×200
75
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
21607427
TNL3030S
257-8182
300×300
125
¥
2,910
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
21607436
TNL4040S
257-8178
400×400
200
¥
5,540
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607445
TNL5050S
257-8177
500×500
300
¥
5,690
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
21607454
TNL6060S
257-8181
600×600
450
¥
8,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください