曜日別特売

カットフィルター

カットフィルター - TRUSCOカットフィルター - TRUSCO

空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。
ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。
様々な用途に使用できる多目的フィルターです。
工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。

用途
エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。
塗装ブースの吸排気に。
外気処理や中性能プレフィルターとして。
厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21605065TL2020S1箱(10枚)249-2931ポリエステル200×200
2,490
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21605074TL3030S1箱(10枚)249-2936ポリエステル、アクリル300×300
2,690
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21605090TL4040S1箱(10枚)249-2933ポリエステル、アクリル400×400
4,900
3,698
4,068(税込)
当日出荷
21605099TL5050S1箱(10枚)249-2935ポリエステル、アクリル500×500
5,660
4,298
4,728(税込)
当日出荷
21605108TL6060S1箱(10枚)249-2932ポリエステル、アクリル600×600
7,340
5,598
6,158(税込)
当日出荷
21605117TL1001001箱(10枚)249-2934ポリエステル、アクリル1000×1000
14,610
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21607470TL7070S1箱(10枚)257-9638ポリエステル、アクリル700×700
9,060
6,798
7,478(税込)
当日出荷
21607479TL8080S1箱(10枚)257-9640ポリエステル、アクリル800×800
10,540
7,998
8,798(税込)
当日出荷
21607488TL10050S1箱(10枚)257-9639ポリエステル、アクリル1000×500
8,740
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
21607497TL1002001箱(5枚)257-9641ポリエステル、アクリル1000×2000
14,290
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする