TRUSCO
モーターフィルター粘着タイプ(薄手)
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。
固定用の治具等が無くても固定できます。
難燃性の不織布を使用しています。
ノンハロゲン素材を使用しています。
ハサミで簡単にカットできます。
用途
工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。
パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。
エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
2
耐熱温度(℃)
95
捕集効率(%)
27.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
初期圧力損失(Pa)
9
ろ過風速(m/s)
1.5
内容量
1箱(10枚)
注意
※貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。
※吸気量の多い機器やファンカバーの無いものにはご使用しないでください。
※フィルターが汚れてきたら取り換えてください。
※フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21608197
TNUM100S
258-0854
Φ100
(本体)100
¥
1,830
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608206
TNUM120S
258-0855
Φ120
(本体)120
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
21608215
TNUM150S
258-0857
Φ150
(本体)150
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
21608224
TNUM175S
258-0863
Φ175
(本体)175
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608240
TNUM200S
258-0859
Φ200
(本体)200
¥
3,180
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
21608249
TNUM230S
258-0858
Φ230
(本体)230
¥
3,630
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608258
TNUM260S
258-0860
Φ260
(本体)260
¥
4,290
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
21608267
TNUM300S
258-0856
Φ300
(本体)300
¥
4,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608276
TNUM350S
258-0864
Φ350
(本体)350
¥
6,570
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608285
TNUM400S
258-0862
Φ400
(本体)400
¥
7,730
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください