曜日別特売

ジョイントラバーマット 縁駒

ジョイントラバーマット 縁駒 - TRUSCOジョイントラバーマット 縁駒 - TRUSCO

ジョイント式で簡単に組み立てることができます。
フォークリフトや台車などでマットの上を走行できるハードタイプです。
重量物によるキズ、汚れから床を守ります。
縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。

用途
倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用に。
重量物からの床の保護用に。
材質天然ゴム厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口W×奥行D(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21604304JRMH-FB244-24280.41100×50065-2022-10
700
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
21604320JRMH-FA244-24300.46100×57565-2022-09
700
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする