曜日別特売

耐突刺用クロスエプロン

耐突刺用クロスエプロン - TRUSCO耐突刺用クロスエプロン - TRUSCO耐突刺用クロスエプロン - TRUSCO

耐突、耐針に特化したエプロンです。
特殊繊維クロス4枚重ね仕様で、針などの突起物から身を守ります。
EN388規格耐突レベル4タイプです。
注射器などの廃棄時の事故防止にも役に立ちます。
耐切創エプロンと重ねてご使用頂くと、更に危険から身を守れます。
留め具のバックルが両サイドについており、体系を気にせず脱着しやいエプロンです。
生地が柔らかいため、作業効率に影響なく使用可能です。
汚れた場合は、洗濯も可能です。

用途
突起物を扱う現場で。
ゴミ収集業務などに。
トラスコ品番263-9202材質ポリエステル70%、ナイロン30%厚さ(mm)4.0サイズフリー幅(cm)93.0着丈(cm)60.0アズワン品番65-1981-61内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21618164CEP
32,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする