曜日別特売

”ゼラスト防錆袋”(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプ

”ゼラスト防錆袋”(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプ - TRUSCO

商品の小分け管理と防錆が同時に行えます。
コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。
海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時まで併用で防錆可能です。
(約1年間)

用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)厚さ(mm)0.06RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50枚)
注意
※実際の色調に関しては製造条件・環境要因によって、ばらつきがあり、また時を経て変化します。
※色調に関わらず、防錆剤含有量・防錆性能は、社内試験に合格した物を出荷いたしております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21617577TZF-120100HS261-667910001200
42,210
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617595TZF-8080HS261-6681800800
22,340
16,980
18,678(税込)
当日出荷
21617604TZF-90100HS261-66801000900
30,730
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
21617586TZF-6080HS261-6678800600
17,350
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする