曜日別特売

LED照明拡大鏡 テーブルスタンド型

LED照明拡大鏡 テーブルスタンド型 - TRUSCO

設置が容易なテーブルスタンド式です。
待機電力は0Wです。
透明な光学ガラス製レンズを使用しています。
倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。
信頼の日本製です。
広い視野により一度に多数の検査が可能です。

用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。幅(mm)185高さ(mm)330奥行(mm)300電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9レンズ径(Φmm)130電源コード(m)1.8保護等級IP20アーム長さ(mm)250±43光源色材質(レンズ)光学ガラス電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.27内容量1台
注意
※取扱説明書の「警告」「指示」「注意」欄をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
倍率(倍)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21607226LPSTX3257-74342.6365-2041-60
49,100
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607235LPSTX4257-74362.8465-2041-61
58,500
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607217LPSTX2257-74352.5265-2041-59
41,900
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする