TRUSCO
シューズトレー
こんなお得な商品も!
シューズトレイ
モノタロウ
¥
209
~
税込
¥
230
~
(17)
ロッカー内のシューズの泥汚れ防止に使用できる横幅です。
靴の取り出しがしやすいように手前側の高さが低くなっています。
用途
ロッカーやシューズボックスの泥汚れ防止に
オフィス内で履き替える靴の置き場として
トラスコ品番
244-2484
材質
PP樹脂
高さ(mm)
30
奥行(mm)
331
間口(mm)
240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21604329
TSHT
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください