TRUSCO
ねじ込み式込みボールキャスター(ウレタン車)
旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。
埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。
ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途
事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。
理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等
材質
金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)
車輪幅(mm)
11
取付高H(mm)
70
軸長L(mm)
15
許容荷重(daN)
40
車輪径D(Φmm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
ねじT
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21606736
TDBS63-BU3/8X16-CHR
258-0263
自在式(ストッパー付)
3/8
¥
1,960
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607165
TDBS63-BM8XP1.25-CHR
258-0264
自在式(ストッパー付)
M8
¥
1,960
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607174
TDB63-BU3/8X16-CHR
257-6153
自在式
3/8
¥
1,670
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607208
TDB63-M8XP1.25-CHR
258-0274
自在式
M8
¥
1,670
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください