TRUSCO
プレート式双輪キャスター(エラストマー車)自在 ブラック
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
用途
産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:エラストマー
色
ブラック
タイプ
自在式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
取付ピッチY(mm)
取付穴径P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21606210
TPWE-75BK
257-3507
59
99
42
8.5
¥
2,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21606219
TPWE-100BK
257-3509
72
135
45
9
¥
3,870
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください