曜日別特売

回転センター

回転センター - TRUSCO

センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。
MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。
ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。

用途加工物の支持と振れ防止に。材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2)精度(mm)0.005内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
径(Φmm)
外径(Φmm)
シャンク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21606088TRO-2A258-0281130センター:1840MT2
37,260
31,980
35,178(税込)
当日出荷
21606097TRO-3A258-0280161センター:2545MT3
41,400
35,980
39,578(税込)
当日出荷
21606106TRO-4A258-0278184センター:2545MT4
52,440
44,980
49,478(税込)
当日出荷
21606115TRO-5A258-0279255センター:3878MT5
96,600
82,980
91,278(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする