フラットワッシャー

フラットワッシャー - TRUSCO

ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。

用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
適合ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21607244T10M-FW257-745231122M10
200
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607260T12M-FW257-745131325M12
240
189
208(税込)
当日出荷
21607269T14M-FW257-744931528M14
240
189
208(税込)
当日出荷
21607278T16M-FW257-744631735M16
280
219
241(税込)
当日出荷
21607287T18M-FW257-74473.51938M18
330
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607296T20M-FW257-744842140M20
390
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607305T22M-FW257-745342344M22
490
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
21607314T24M-FW257-745052750M24
700
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする