曜日別特売

純綿軍手 8G(目付750G)

純綿軍手 8G(目付750G) - TRUSCO

8ゲージを採用し、最高級の21番糸を使用したプロ用純綿軍手です。
7ゲージより目が細かいので、フィット性と耐摩耗性に優れています。

用途火・熱に強い、鉄鋼所など。トラスコ品番256-3219材質綿100%ホワイト質量(g)750入数(双)12全長(cm)22.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)19.0色(手首部)ブルー内容量1組(12双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21616168TJM7508フリー
2,390
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする