TRUSCO
純綿軍手(10ゲージ)
こんなお得な商品も!
純綿軍手 7ゲージ
モノタロウ
¥
609
~
税込
¥
670
~
(294)
綿100%のため、耐熱・吸汗性にも優れています。
7ゲージよりも編み目が細かく詰まっているので、土などの異物が入りにくく、フィット感があります。
用途
園芸など土や泥を扱う作業に。
自動車メンテナンスのような油を扱う作業に。
仕様
目付600g、3本編
性能
10ケージ製品
材質
綿100%
色
生成
機能
耐熱・吸汗
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
23
色(手首部)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱・吸汗
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21604925
TCG60010-1P
1双
1.8
10
フリー
732
¥
110
¥
94
¥
103
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21604934
TCG60010-10P
1袋(10双)
1.8
10
フリー
734.4
¥
1,060
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
21604950
TCG60010-200P
1箱(200双)
1.8
10
フリー
720
¥
19,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください