曜日別特売

純綿軍手(目付600g)

純綿軍手(目付600g) - TRUSCO

綿100%なので静電気の発生を抑えます。
綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています。
化繊の手袋に比べすべりにくいです。
若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります。
1[[M2]]あたりの重量が600gです。

用途一般作業・重作業などにトラスコ品番244-2151材質綿100%生成全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
ゲージ数
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21604609TCG600-10P2.57フリー
1,060
909
1,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする