TRUSCO
静電気対策用手袋(ノンコート仕様)
10双入のお買い得パックです。
カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。
伸縮性の高いナイロンで手にフィットするノンコート仕様です。
用途
製品組み立て作業。
電気・電子部品組み立て作業。
材質
ナイロン95%(カーボン導電糸入)、その他5%
厚さ(mm)
0.7
色
グレー
入数(双)
10
機能
静電気対策
表面抵抗値(Ω)
繊維部 2.8×10の8乗
ゲージ数
15
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21605966
TGL-2995L-10P
258-0849
L
20.0
6.8
17
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
21605975
TGL-2995M-10P
258-0848
M
19.0
6.6
16
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
21606246
TGL-2995S-10P
258-0847
S
18.5
6.3
15
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください