曜日別特売

はっ水牛床革手袋 フックホール付

はっ水牛床革手袋 フックホール付 - TRUSCOはっ水牛床革手袋 フックホール付 - TRUSCOはっ水牛床革手袋 フックホール付 - TRUSCOはっ水牛床革手袋 フックホール付 - TRUSCO

汚れ防止用に撥水加工革を使用しているため、汚れを弾きシミになりにくく長持ちします。
手首より先も守れる中袖タイプの防炎手袋です。
手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。
内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減しします。
ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。
オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。
キャンプやアウトドアでも使える手袋です。

用途
機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。
キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。
仕様ゴムなし、ベルトなし材質牛床革、ケブラー糸厚さ(mm)1.4ブラウン加工背縫い内容量1双
注意
※フックホール部分は、製造工程上糸がうく場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21616439WRCG-S256-6738S24710
2,710
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616448WRCG-M256-6737M257.511
2,710
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
21616457WRCG-L256-6736L26812
2,710
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする