シープクレスト手袋

シープクレスト手袋 - TRUSCOシープクレスト手袋 - TRUSCO

薄手の羊革で手へのフィット感に優れています。
手の甲部は東レ[[RD]]フィールドセンサーを使用しており、吸汗性・速乾性に優れています。
羊革を使用しているため、牛革や豚革手袋のような臭いが気になりません。
軽量で柔軟性に優れています。

用途機械・荷役・電工・運送・農林業・土木・組立て作業・造園・園芸など。材質羊革、甲部:ポリエステル、ポリウレタンホワイト袖口仕様マジック内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21618180TSLGA-L261-3997L22.79.622.5
4,070
3,500
3,850(税込)
当日出荷
21618189TSLGA-LL261-3998LL23.09.824.0
4,070
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
21618198TSLGA-M261-3999M22.49.421.0
4,070
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする