TRUSCO
スティッククリーナースタンド
スティッククリーナーをスマートに収納できます。
壁掛けできない場合でも立てて保管できます。
スペースを取らないコンパクトサイズです。
組立式です。
用途
スティッククリーナーのスタンドとして。
付属品
六角レンチ×1本、緩衝材×3、緩衝材×3
トラスコ品番
257-1107
適合機種
スティッククリーナーパイプ直径:約40mm以内、スティッククリーナーヘッドの幅:約150mm以上/奥行き:約180mm以内/重さ約3000gまで
材質
スチール(粉体塗装)
幅(mm)
150
色
ホワイト
高さ(mm)
380
奥行(mm)
240
アズワン品番
65-1986-71
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21616265
CST-W
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください