曜日別特売

FA機器センサー用ケーブル

FA機器センサー用ケーブル - TRUSCOFA機器センサー用ケーブル - TRUSCO

ロボット、FA機器用のセンサーケーブルとして使用できます。
屈曲性能を必要とする可動部への配線に適しています。
外径が細く柔軟性に優れています。
導体を細線構造、特殊銅合金により優れた屈曲性能を有しています。
絶縁体は照射架橋PVCの構造で、はんだ付けの際の耐熱性に優れ溶融しません。
耐油性に優れています。

用途ロボット、FA機器用のセンサーケーブルに。材質導体:銅合金、絶縁体:耐熱性ビニル化合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100定格電圧(V)30全長(m)100AWG26仕上外径(mm)2.6絶縁体厚さ(mm)0.19導体外径(Φmm)0.5絶縁体外径(mm)0.88RoHS指令(10物質対応)対応導体抵抗(Ω/km)165内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
許容電流(A)
芯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21608529THBSE-AWG26X2257-2507黒(コア:青、茶)2.2(30℃)2
15,320
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608538THBSE-AWG26X3257-2508黒(コア:青、茶、黒)2.1(30℃)3
19,060
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする